Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZAPTEC - Smarte Home-Ladestion,MID-zert.,1/3-Phasenumsch.,max. 22 kW

ZAPTEC
kopierenkopieren
ZAPTEC - Smarte Home-Ladestion,MID-zert.,1/3-Phasenumsch.,max. 22 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900-00120

  • Herkunftsland - NO

  • Zolltarifnummer - 85371091

  • Gewicht - 2.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 160 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7090038510575

Sonepar Artikelnummer

121185933

Hersteller Artikelnummer

900-00120

Hersteller Typ

ZAPTEC GO2 ASPHALT BLACK

Hersteller Artikel Nr.:

900-00120

Herkunftsland:

NO

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

2.500 kg

Gerade mal so groß wie ein iPad, eine Ladeleistung bis zu 22 kW, natürlich können Sie die Zaptec Go 2 auch mit 11 kW Leistung betreiben. Integriertem Display und MID-zertifiziertem Energiezähler. Bei der Produktentwicklung haben wir die Elektrofachkräfte immer im Hinterkopf, daher ist Zaptec Go schnell und einfach zu installieren, mit und ohne App. Sie können bei jeder Anlage bis zu drei Zaptec Go Ladestationen installieren. Eine zweite oder dritte fügen Sie problemlos und schnell hinzu. Zaptec Go 2 kann dank der offenen Schnittstellen ganz einfach in ein Energiemanagement-System eingebunden werden, durch die 1/3-Phasenumschaltung kann die Solarenergie optimal genutzt werden. Zaptec Go 2 bleibt mit WiFi oder 4G LTE-M immer verbunden – über kostenlose Over-the-Air-Updates erhalten Sie regelmäßig neue Funktionen. Die Hardware der Go 2 ist so entwickelt, dass sie AC Vehicle-to-Grid (V2G) in Zukunft unterstützen kann, was bidirektionales Laden ermöglicht – mit 5 Jahren Garantie!