ZCS AZZURRO - AZZURRO 1 PH 3000TLM-V3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZZ1-3000TLM-V3-S
Einspeisephasen - 1-phasig
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 10.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121054889
Hersteller Artikelnummer
ZZ1-3000TLM-V3-S
Hersteller Typ
ZZ1-3000TLM-V3-S
Hersteller Artikel Nr.:
ZZ1-3000TLM-V3-S
Einspeisephasen:
1-phasig
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
10.000 kg
Sie sind in Grössen von 3 bis 6 kW erhältlich, klein, handlich, einfach zu installieren und alle mit einem doppelten MPPT-Kanal ausgestattet. Dank des breiten Eingangsbereichs lassen sie sich leicht konfigurieren und passen sich jeder Art von Bedürfnis sowohl bei Neuanlagen als auch als Nachrüstung an bestehenden Anlagen an. Über das graphische Multifunktionsdisplay können alle Daten sofort abgefragt werden und die WLAN-Konnektivität gestattet die Fernüberwachung zu Nullkosten. Maximaler Leistungsgrad 98,4% » Doppelter MPPT-Kanal » Schnelle und sichere Installation mit mitgelieferten Teilen » Ultrakompakt » ZCS-Garantie 5 oder 10 Jahre » Breiter Betriebsbereich am Eingang von 50 V bis 570V


