ZCS AZZURRO - AZZURRO 3 PH 6.6KTL-V3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZZ3-6.6KTL-V3-S
Einspeisephasen - 3-phasig
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 21.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121054904
Hersteller Artikelnummer
ZZ3-6.6KTL-V3-S
Hersteller Typ
ZZ3-6.6KTL-V3-S
Hersteller Artikel Nr.:
ZZ3-6.6KTL-V3-S
Einspeisephasen:
3-phasig
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
21.200 kg
Maximaler Leistungsgrad 98,5% » Doppelter Eingangsabschnitt mit unabhängigen MPPT » Aktualisierung und Diagnostik mittels USB » ZCS-Garantie 5 oder 10 Jahre » Funktion „Nulleinspeisung“ in das Netz » Fähigkeit zur Verwaltung der reaktiven Leistung » Ein breiter Betriebsbereich am Eingang von 140 V bis 1000 V, auch für Anlagen mit klein dimensionierten Reihen geeignet