ZCS AZZURRO - AZZURRO 3PH 15KTL-V3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZZ3-15KTL-V3-S
Einspeisephasen - 3-phasig
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 22.630 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121054893
Hersteller Artikelnummer
ZZ3-15KTL-V3-S
Hersteller Typ
ZZ3-15KTL-V3-S
Hersteller Artikel Nr.:
ZZ3-15KTL-V3-S
Einspeisephasen:
3-phasig
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
22.630 kg
Die dreiphasigen String-Wechselrichter der Serie ZCS Azzurro 15KTL-V3 bis 24KTL-V3 stellen die beste Lösung für Solaranlagen mittlerer Grösse für gewerbliche oder industrielle Anwendungen dar. Durch die gezielte italienische ZCS-Technologie sind die String-Wechselrichter der Azzurro-Serie effizient, vielseitig und leistungsstark. Sie sind in Grössen zu 10 bis 24kW erhältlich und weisen externe „Plug & Play“-Anschlüsse auf, daher lassen sie sich einfach installieren und konfigurieren. Dank ihrer technischen Merkmale passen sich jeder Art von Bedürfnis sowohl bei Neuanlagen als auch als Nachrüstung an bestehenden Anlagen an. Maximaler Leistungsgrad 98,6 % » Doppelter Eingangsabschnitt mitunabhängigen MPPT » Aktualisierung und Diagnostikmittels USB » ZCS-Garantie 5 oder 10 Jahre » Funktion „Nulleinspeisung“ in das Netz » Fähigkeit zur Verwaltung der reaktiven Leistung » Ein breiter Betriebsbereich am Eingang von 140 V bis 1000 V, auch für Anlagen mit klein dimensionierten Reihen geeignet


