ZCS AZZURRO - AZZURRO 3PH 80KTL-V3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZZ3-80KTL-V3-S
Einspeisephasen - 3-phasig
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 89.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121054917
Hersteller Artikelnummer
ZZ3-80KTL-V3-S
Hersteller Typ
ZZ3-80KTL-V3-S
Hersteller Artikel Nr.:
ZZ3-80KTL-V3-S
Einspeisephasen:
3-phasig
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
89.000 kg
Maximaler Ertrag 98.8% » Bis zu 6 unabhängige MPPTs » Updates und Diagnose über USB » 5 oder 10 Jahre Garantie » Funktion „Nulleinspeisung“ in das Netz » Fähigkeit zur Verwaltung der reaktiven Leistung » Ein breiter Betriebsbereich am Eingang von 140 V bis 1000 V