Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ZCS AZZURRO - Azzurro ZCS Wallbox 7m Caro 11kW 3ph Typ2 RFID

ZCS AZZURRO
kopierenkopieren
ZCS AZZURRO - Azzurro ZCS Wallbox 7m Caro 11kW 3ph Typ2 RFID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZV3-11K-CARO-7M-PL

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044060

  • Gewicht - 5.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033866944753

Sonepar Artikelnummer

121401616

Hersteller Artikelnummer

ZV3-11K-CARO-7M-PL

Hersteller Typ

ZV3-11K-CARO-7M-PL

Hersteller Artikel Nr.:

ZV3-11K-CARO-7M-PL

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

5.000 kg

''Dreiphasig Anschlusstyp: Kabel mit Typ 2 Stecker (7m) AC Leistung: 11 kW Inklusive: RFID, MID Zähler, RCD Typ B Wandmontage IP65 Garantie: 2 Jahre''