Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZCS AZZURRO - Brauchwasserwärmepumpe 200 l

ZCS AZZURRO
kopierenkopieren
ZCS AZZURRO - Brauchwasserwärmepumpe 200 l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZHP-WH15-200L-MN

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84189990

  • Gewicht - 95.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033866944623

Sonepar Artikelnummer

121406576

Hersteller Artikelnummer

ZHP-WH15-200L-MN

Hersteller Typ

ZHP-WH15-200L-MN

Hersteller Artikel Nr.:

ZHP-WH15-200L-MN

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84189990

Gewicht:

95.000 kg

''Effizienter Warmwasserboiler mit integrierter Wärmepumpe Bis zu 75 °C Vorlauftemperatur Befüllt mit umweltfreundlichen R290 Kältemittel Platzsparende Bauweise und einfache Installation Robuster emaillierter Tank für hohe Betriebssicherheit und sichere Wasseraufbereitung Großflächiger Wärmetauscher zur effektiven Nutzung von produzierten Überschuss Integration mit AZZURRO HUB für stufenlose Steuerung per PV-Überschuss''