Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZCS AZZURRO - DC-gekoppelter Batterieschrank 96,46 kWh Gesamtkapazität

ZCS AZZURRO
kopierenkopieren
ZCS AZZURRO - DC-gekoppelter Batterieschrank 96,46 kWh Gesamtkapazität

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZZT-CABINET-ZCB-96KWH

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 1100.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033866944531

Sonepar Artikelnummer

121397207

Hersteller Artikelnummer

ZZT-CABINET-ZCB-96KWH

Hersteller Typ

ZZT-CABINET-ZCB-96KWH

Hersteller Artikel Nr.:

ZZT-CABINET-ZCB-96KWH

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

1100.000 kg

''Outdoorspeicher mit hohem Korrosionsschutzgrad und Wetterbeständigkeit, Kompakter Batterieschrank für vielzählige Anwendungsbereiche, Bis zu 4x Batterieschränke an einem PowerMini HYD koppelbar , Zeitunabhängige Erweiterung mit weiteren Schränken möglich, Aktiver Ausgleich auf Schrank- und Modulebene, Intelligentes Thermomanagement durch reine Lüfterkonvektion, Vormontierte Lieferung für eine einfache und sichere Installation, Montage des PowerMini HYD am Schrank oder bis zu 100m entfernt möglich, Doppeltes Brandschutzsystem, DC-gekoppelter Batterieschrank 96,46 kWh Gesamtkapazität 46,08 kW Entladeleistung 90% max. Entladetiefe Korrosionsschutzgrad C4 Schutzart IP55 65dB Schalldruckpegel Brandschutzmittel Aerogel Thermomanagement durch intelligente Konvektion <1340 kg Gewicht 750 x 2100 x 1150mm Schrankmaße (B x H x T)''