ZCS AZZURRO - DC-Ladestation MOBOX 40 kW, CCS2-Ladestecker, Touchscreen, MID-Zähler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVD-40K-MOBOX
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 110.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033866944739
Sonepar Artikelnummer
121415269
Hersteller Artikelnummer
ZVD-40K-MOBOX
Hersteller Typ
ZVD-40K-MOBOX
Hersteller Artikel Nr.:
ZVD-40K-MOBOX
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
110.000 kg
Kompakte DC-Ladestation mit bis zu 40 kW Ladeleistun. Kompaktes, robustes und manipulationsgeschütztes Gehäuse. Bedienung und Steuerung über Azzurro Monitoring oder am Gerät mittels 10''-Touchscreen und RFID. Startmodi: RFID-Karte, App, Plug&Play. Kommunikation über WiFi, Ethernet und 4G. Anbindung über OCPP-Backend möglich. Integrierter MID-Zähler für präzise Energiemessung. Integrierter RCD Typ A, Über- und Kurzschlusssicherungen, Notausschalter. Als Wandmontage oder optional auf Standfuß installierbar