ZCS AZZURRO - Hybrid-Wechselrichter AZZURRO 3PH HYD15000 ZSS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZZT-HYD15.0-3PH
Einspeisephasen - 3-phasig
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 37.260 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121054907
Hersteller Artikelnummer
ZZT-HYD15.0-3PH
Hersteller Typ
ZZT-HYD15.0-3PH
Hersteller Artikel Nr.:
ZZT-HYD15.0-3PH
Einspeisephasen:
3-phasig
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
37.260 kg
3-Phasen Hybrid-Wechselrichter 15kW AC Leistung 3-Phasiges Ersatzstromsystem 2 MPPTs für PV 2 MPPTs für Batterien DC Switch Anti-Verpolungs-Dioden Strang-Stromüberwachung AC- & DC-Überspannungsschutz Klasse II 5 Jahre Garantie Neueste Firmware von der Website: www. zcsazzurro.com vor AC-Anbindung aufspielen!