ZCS AZZURRO - Hybrid-Wechselrichter AZZURRO 3PH ZZT-HYD30.0-SR3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZZT-HYD30.0-SR3
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 37.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121402835
Hersteller Artikelnummer
ZZT-HYD30.0-SR3
Hersteller Typ
ZZT-HYD30.0-SR3
Hersteller Artikel Nr.:
ZZT-HYD30.0-SR3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
37.000 kg
3-Phasen Hybrid-Wechselrichter 30 kW AC Leistung Dreiphasiges Ersatzstromsystem Dedizierter Generatoranschluss 3 MPPTs für PV 1 Batterieeingang (PowerMini Batterieschrank) DC Switch Anti-Verpolungsschutz Strang-Stromüberwachung DC-Überspannungsschutz Klasse I + II AC-Überspannungsschutz Klasse II Lichtbogenerkennung