ZCS AZZURRO - Hybridwechselrichter 3PH HYD 12000 ZP3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZZT-HYD12.0K-3PH-ZP3
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 30.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121366976
Hersteller Artikelnummer
ZZT-HYD12.0K-3PH-ZP3
Hersteller Typ
ZZT-HYD12.0K-3PH-ZP3
Hersteller Artikel Nr.:
ZZT-HYD12.0K-3PH-ZP3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
30.000 kg
3-Phasen Hybrid-Wechselrichter, Nennleistung: 12 kW, Lade- & Entladeleistung: 10 kW, Ersatzstromfunktion: 12 kW, Anzahl MPP-Tracker: 3, IP65, DC Switch, AC- & DC-Überspannungsschutz Klasse III