Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZCS AZZURRO - Luft/Wasser-Wärmepumpe R290 Monoblock 13 kW, 3-phasig

ZCS AZZURRO
kopierenkopieren
ZCS AZZURRO - Luft/Wasser-Wärmepumpe R290 Monoblock 13 kW, 3-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZHP-3PH-13.0K-MN

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84186100

  • Gewicht - 133.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033866944135

Sonepar Artikelnummer

121406574

Hersteller Artikelnummer

ZHP-3PH-13.0K-MN

Hersteller Typ

ZHP-3PH-13.0K-MN

Hersteller Artikel Nr.:

ZHP-3PH-13.0K-MN

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84186100

Gewicht:

133.000 kg

''Monoblock-Wärmepumpe mit Inverter-Technik Hohe Effizienz bei niedrigem Verbrauch (Klasse A+++) Bis zu 75 °C Vorlauftemperatur bei -25 °C Umgebungstemperatur Befüllt mit umweltfreundlichen R290 Kältemittel Umkehrbarer Kreislauf für Heizung und Kühlung Ventilsteuerungen für Warmwasseraufbereitung und Weiterem Integrierbar in Bestandsanlagen mit zusätzlichen Wärmequellen und Heizelementen Umwälzpumpe bereits im Gerät integriert SG-Ready Ansteuerung Integration mit AZZURRO HUB für stufenlose Steuerung per PV-Überschuss Monitoring über AZZURRO Systems Web und Systems App''