Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZCS AZZURRO - Power Magic Batteriespeicher LiFePO4 215kWh

ZCS AZZURRO
kopierenkopieren
ZCS AZZURRO - Power Magic Batteriespeicher LiFePO4 215kWh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZPM-215KLA-BC1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 2200.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8033866943442

Sonepar Artikelnummer

121200941

Hersteller Artikelnummer

ZPM-215KLA-BC1

Hersteller Typ

ZPM-215KLA-BC1

Hersteller Artikel Nr.:

ZPM-215KLA-BC1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

2200.000 kg

Batterieerweiterung zu AC-Energiespeichersystem, Lithium-Eisen-Phosphat/280Ah, UN 3481, Nennkapazität: 215kWh max. 90% nutzbar, IP55, Gewicht: 2,2 t, Abmaße (HxBxT): 2320 x 1000 x 1350 mm