ZCS AZZURRO - Power Magic Batteriespeicher + Wechselrichter LiFePO4 258kWh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZPM-258KLA-SC1
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 2800.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033866943473
Sonepar Artikelnummer
121200944
Hersteller Artikelnummer
ZPM-258KLA-SC1
Hersteller Typ
ZPM-258KLA-SC1
Hersteller Artikel Nr.:
ZPM-258KLA-SC1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
2800.000 kg
AC-Energiespeichersystem, Lithium-Eisen-Phosphat/280Ah, UN 3481, AC-Nennleistung: 125 kW Dreiphasig 3PH/400V, Nennkapazität: 258kWh max. 90% nutzbar, IP55, Gewicht: 2,8 t, Abmaße (HxBxT): 2320 x 1450 x 1350 mm