Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ZCS AZZURRO - Pylontech 2,4 kWh HV Batteriemodul (2/2)

ZCS AZZURRO
kopierenkopieren
ZCS AZZURRO - Pylontech 2,4 kWh HV Batteriemodul (2/2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Gefahrgutartikel. Nur Zustellung möglich. Zustelldauer ab Lagereingang kann bis zu 72 Stunden dauern. Telefonnummer des Warenempfängers bei der Lieferadresse...

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZST-BAT-2,4KWH-H

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 25.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 36 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121054924

Hersteller Artikelnummer

ZST-BAT-2,4KWH-H

Hersteller Typ

ZST-BAT-2,4KWH-H

Hersteller Artikel Nr.:

ZST-BAT-2,4KWH-H

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

25.000 kg

Die bis zu einer Kapazität von 30 kWh parallel schaltbaren Geräte sind ideal für Speicherinstallationen mit Invertern von ZCS Azzurro. Sie konfigurieren sich automatisch und brauchen keine manuellen Einstellungen. Die Technologie mit Lithiumionen oder Lithium- Eisen-Phosphat gestattet auch bei hohen Entladetiefen eine optimale Nutzung und optimiert die Speicherung und erneute Nutzung von Energie. Eine einfache Installation und eine an der Spitze des Marktes liegende Lebensdauer machen diese Batterien vorteilhaft und preiswert.