Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZCS AZZURRO - ZCS-Azzurro LiFePO4 Hochvolt: 400V 5,12 kWh 10J Garantie

ZCS AZZURRO
kopierenkopieren
ZCS AZZURRO - ZCS-Azzurro LiFePO4 Hochvolt: 400V 5,12 kWh 10J Garantie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Registrieren Sie Ihre Produkte, um die Garantieverlängerung kostenlos zu erhalten. (Garantieverlängerung - ZCS Azzurro Inverter)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZZT-BAT-ZBT5K-HTR

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 50.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

8033866942452

Sonepar Artikelnummer

121151707

Hersteller Artikelnummer

ZZT-BAT-ZBT5K-HTR

Hersteller Typ

ZZT-BAT-ZBT5K-HTR

Hersteller Artikel Nr.:

ZZT-BAT-ZBT5K-HTR

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

50.000 kg

ZCS-Azzurro Lithium-Eisenphosphat-Akku, Hochvolt: 400V, 5,12 kWh Nutzkapazität pro Modul, Anschließbare Module pro Hybridwechselrichter: 1-4, Modulares Design, einfache Installation und Transport, Stromausgleich zwischen den Batteirmodulen, Niedriger Verbrauch der Batterie, 10 Jahre Garantie