ZECA - Aluminium-Kabelaufroller Serie 1400 Kol.50A,Leiter:5x2,5mm²,Kabellänge:12+2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZE1443 RNF
Aderquerschnitt - 2.5 mm²
Ader-Zahl - 5
Kabellänge - 12 m
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8057685929258
Sonepar Artikelnummer
120390890
Hersteller Artikelnummer
ZE1443 RNF
Hersteller Typ
ZE1443RNF
Hersteller Artikel Nr.:
ZE1443 RNF
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
5
Kabellänge:
12 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
0.001 kg
Aluminium-Kabelaufroller Serie 1400Eigenschaften Aufroller- Ausführung in heisslackiertem Stahl und Kunststoff.- Seitlicher Befestigungsflansch aus Aluminium.- Amperestarker Kollektor für 20 – 50 – 100A- Stahlfedern mit langer Lebensdauer- Schutzart IP65- Komplett geliefert mit Kabel H05 VV-F oder H07 RN-F- Geeignet zum Aufrollen von Kabel von 1 bis 12 Leitern- Umgebungstemperatur: -5°C / +40°C- Maximale Aufrollgeschwindigkeit 30 m pro Minute- Schleifring Isolierungspannung 2,5 KVDIESE AUFROLLER WERDEN OHNE BEFESTIGUNGSVORRICHTUNG 1401 oder 1403, OHNE ROLLENKABELFÜHRUNGSÖFFNUNG MITZAHNARRETIERUNG 1406 GELIEFERT. DIESE ARTIKELN KÖNNEN SEPARAT BESTELLT WERDEN


