ZECA - Aluminium-Kabelaufroller Serie PRC Kol.10A,Leiter:3x2,5mm²,Kabellänge:15+2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZE6184/PRC
Aderquerschnitt - 2.5 mm²
Ader-Zahl - 3
Kabellänge - 15 m
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8057685926240
Sonepar Artikelnummer
121076265
Hersteller Artikelnummer
ZE6184/PRC
Hersteller Typ
ZE6184PRC
Hersteller Artikel Nr.:
ZE6184/PRC
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Kabellänge:
15 m
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
11.800 kg
Kabelaufroller PRCSehr robuster Industrieroller mit Aluminiumgehäuse• Stoßfestes Aluminiumgehäuse• Amperestarker Kollektor mit Sonderbürsten und äußerst geringem Spannungsabfall• Kabeleinführungsöffnung mit kabelschonenden Laufrollen• Schwenkbarer Montagebügel• Kabel-Rücklaufsperre mit Zahnarretierung alle 50 cm. Leicht auszuschalten, falls das Kabelkontinuierlich unter Anspannung sein soll.• Kabeltypen H05VV-F und H07RN-F• Einsatztemperatur -5° C / +40° C• Schutzart IP42 und IP65Zubehör:Art. Nr. ZE949/PR:Vorrichtung um den Befestigungsbügel zu fixieren, unentbehrlich z.B. bei DeckenbefestigungArt. Nr. ZE953: Rollen-Kabelführungsöffnung, unentbehrlich bei Deckenbefestigung


