ZECA - Kabelaufroller 4000 Super X Leiter:3x1,5mm²,Kabellänge:14+1m,IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZE4315
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 3
Kabellänge - 14 m
Schutzart (IP) - IP42
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8057685924574
Sonepar Artikelnummer
120353951
Hersteller Artikelnummer
ZE4315
Hersteller Typ
ZE4315
Hersteller Artikel Nr.:
ZE4315
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Kabellänge:
14 m
Schutzart (IP):
IP42
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
0.001 kg
Robuster Industrieroller Serie 4000, große Abmessung erlaubt das Aufrollen großer Kabellängen, inkl. thermischem Überlastschutz


