ZECA - Kabelaufroller 4000 Super X Leiter:3x2,5mm²,Kabellänge: 7+1m,IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZE4325 RNF
Aderquerschnitt - 2.5 mm²
Ader-Zahl - 3
Kabellänge - 8 m
Schutzart (IP) - IP42
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8057685924642
Sonepar Artikelnummer
120390891
Hersteller Artikelnummer
ZE4325 RNF
Hersteller Typ
ZE4325/RNF
Hersteller Artikel Nr.:
ZE4325 RNF
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Kabellänge:
8 m
Schutzart (IP):
IP42
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
0.001 kg
Robuster Industrieroller Serie 4000, große Abmessung erlaubt das Aufrollen großer Kabellängen, inkl. thermischem Überlastschutz, Gummikabel


