ZECA - Kabelaufroller 4000 Super X Leiter:3x2,5mm²,Kabellänge: 9+1m,IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZE4325
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8057685924635
Sonepar Artikelnummer
120317494
Hersteller Artikelnummer
ZE4325
Hersteller Typ
ZE4325
Hersteller Artikel Nr.:
ZE4325
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
0.001 kg
4000 SUPER X - Robuster Industrieroller fertig montiert. 1,5m lange Anschlussleitung mit Schuko-Stecker. 9+1 m Kabel mit Schuko 3fach Kupplung mit Klappdeckel. Schlagzähes Kunststoffgehäuse. Amperestarker Kollektor und doppelter Erdungskontakt. Kabeleinführungsöffnung mit kabelschonenden Laufrollen. Schwenkbarer Montagebügel. Kabel-Rücklaufsperre mit Zahnarretierung alle 50 cm. Leicht auszuschalten, falls das Kabel kontinuierlich unter Anspannung sein soll. Thermischer Überlastschutz. Kabeltype H05VV-F. Einsatztemperatur -5° C / +40° C. Schutzart IP42. Leiter-Querschnitt 3x2,5mm², max. 2500W


