ZECA - Kabelaufroller 7000 Magnum Leiter:3x1,5mm²,Kabellänge:25+2m,IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZE7315
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 3
Kabellänge - 25 m
Schutzart (IP) - IP42
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8057685927308
Sonepar Artikelnummer
120362363
Hersteller Artikelnummer
ZE7315
Hersteller Typ
ZE7315
Hersteller Artikel Nr.:
ZE7315
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Kabellänge:
25 m
Schutzart (IP):
IP42
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
0.001 kg
Kabelaufroller 7000 MagnumRobuster Industrieroller mit langen Leitungslängen• Extra große Abmessung erlaubt das Aufrollen sehr großer Kabellängen• Schlagzähes Kunststoffgehäuse• Amperestarker Kollektor und doppelter Erdungskontakt• Kabeleinführungsöffnung mit kabelschonenden Laufrollen• Schwenkbarer Montagebügel• Kabel-Rücklaufsperre mit Zahnarretierung alle 50 cm. Leicht auszuschalten,falls das Kabel kontinuierlich unter Anspannung sein soll.• Kabeltypen H05VV-F und H07RN-F• Einsatztemperatur -5° C / +40° C• Schutzart IP42


