ZECA - Kabelaufroller für E-Mobilität K: 5G2,5+1x0,5 L: 7+1m, Typ2/Typ2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZEEV6162T
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Aderquerschnitt - 2.5 mm²
Ader-Zahl - 5
Automatisches Kabelaufrollen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8053251192842
Sonepar Artikelnummer
121071721
Hersteller Artikelnummer
ZEEV6162T
Hersteller Typ
ZEEV6162T
Hersteller Artikel Nr.:
ZEEV6162T
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
5
Automatisches Kabelaufrollen:
Ja
Mit Arretierung:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
7.000 kg


