Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZECA - Kabelaufroller für E-Mobilität K: 5G6+1x0,5 L: 7+1m, Typ2/Typ2

kopierenkopieren
ZECA - Kabelaufroller für E-Mobilität K: 5G6+1x0,5 L: 7+1m, Typ2/Typ2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZEEV6322T

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Aderquerschnitt - 6 mm²

  • Ader-Zahl - 5

  • Automatisches Kabelaufrollen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8053251192835

Sonepar Artikelnummer

121071722

Hersteller Artikelnummer

ZEEV6322T

Hersteller Typ

ZEEV6322T

Hersteller Artikel Nr.:

ZEEV6322T

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Aderquerschnitt:

6 mm²

Ader-Zahl:

5

Automatisches Kabelaufrollen:

Ja

Mit Arretierung:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84798997

Gewicht:

18.000 kg

Kabelaufroller EV6 zur Verlängerung von E-Mobility Wallboxen. Ausführung in heisslackiertem Stahl und Kunststoff mit seitlichem Befestigungsflansch aus Aluminium. Stahlfeder mit starker Lebensdauer. Schutzart IP65. Für 100 % elektrische und Plug-in-Fahrzeuge. 3-phasiges Laden mit 32 A, 400 V, 22 kW. Eingangsstecker Typ 2. Ausgangskupplung Typ 2. Kabellänge 8m, 5G6 + 1x0,5. Aufroller werden ohne Befestigungsvorrichtung ZE1401 oder ZE1403 geliefert. Rollenkabelführungsöffnung mit Zahnarretierung ZE1406 im Lieferumfag enthalten.