Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZECA - Kabelaufroller MINI Leiter:3x1,5mm²,Kabellänge:5+1m,IP42

kopierenkopieren
ZECA - Kabelaufroller MINI Leiter:3x1,5mm²,Kabellänge:5+1m,IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZE9004

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Kabellänge - 5 m

  • Schutzart (IP) - IP42

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8057685928077

Sonepar Artikelnummer

120353962

Hersteller Artikelnummer

ZE9004

Hersteller Typ

ZE9004

Hersteller Artikel Nr.:

ZE9004

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

5 m

Schutzart (IP):

IP42

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84798997

Gewicht:

0.001 kg

Kabelaufroller MINIKleiner Werkstattroller• Schlagzähes Kunststoffgehäuse• Schwenkbarer Montagebügel• Kabel-Rücklaufsperre mit Zahnarretierung alle 50 cm. Leicht auszuschalten, fallsdas Kabel kontinuierlich unter Anspannung sein soll.• Thermischer Überlastschutz• Kabeltype H05VV-F• Einsatztemperatur -5° C / +40° C• Schutzart IP42