Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZECA - Kabelaufroller PRC IP65 Leiter: 3x2,5mm²,Kabellänge:15+2m,IP65

kopierenkopieren
ZECA - Kabelaufroller PRC IP65 Leiter: 3x2,5mm²,Kabellänge:15+2m,IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZE6185/PRC/IP65

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Kabellänge - 15 m

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8057685926301

Sonepar Artikelnummer

121080539

Hersteller Artikelnummer

ZE6185/PRC/IP65

Hersteller Typ

ZE6185/PRC IP65

Hersteller Artikel Nr.:

ZE6185/PRC/IP65

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

15 m

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84798997

Gewicht:

12.200 kg

PRC Aluminium-Kabelaufroller 3-polig, 230 V, Kabellänge 12+2 m, Schutzart IP65