Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZECA - Kabelaufroller PRC Kol.20A,Leiter:5x2,5mm²,Kabellänge:10+2m

kopierenkopieren
ZECA - Kabelaufroller PRC Kol.20A,Leiter:5x2,5mm²,Kabellänge:10+2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZE6068/PRC

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Ader-Zahl - 5

  • Kabellänge - 10 m

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8057685925830

Sonepar Artikelnummer

120353957

Hersteller Artikelnummer

ZE6068/PRC

Hersteller Typ

ZE6068/PRC

Hersteller Artikel Nr.:

ZE6068/PRC

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Ader-Zahl:

5

Kabellänge:

10 m

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84798997

Gewicht:

0.001 kg

Kabelaufroller PRCSehr robuster Industrieroller mit Aluminiumgehäuse• Stoßfestes Aluminiumgehäuse• Amperestarker Kollektor mit Sonderbürsten und äußerst geringem Spannungsabfall• Kabeleinführungsöffnung mit kabelschonenden Laufrollen• Schwenkbarer Montagebügel• Kabel-Rücklaufsperre mit Zahnarretierung alle 50 cm. Leicht auszuschalten, falls das Kabelkontinuierlich unter Anspannung sein soll.• Kabeltypen H05VV-F und H07RN-F• Einsatztemperatur -5° C / +40° C• Schutzart IP42 und IP65Zubehör:Art. Nr. ZE949/PR:Vorrichtung um den Befestigungsbügel zu fixieren, unentbehrlich z.B. bei DeckenbefestigungArt. Nr. ZE953: Rollen-Kabelführungsöffnung, unentbehrlich bei Deckenbefestigung