Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZECA - Kabelaufroller XF-Gelb Leiter: 3x1,5mm²,Kabellänge:10+1,5m,IP42

kopierenkopieren
ZECA - Kabelaufroller XF-Gelb Leiter: 3x1,5mm²,Kabellänge:10+1,5m,IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZE5827/XF

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Kabellänge - 10 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8057685925045

Sonepar Artikelnummer

120353956

Hersteller Artikelnummer

ZE5827/XF

Hersteller Typ

ZE5827/XF

Hersteller Artikel Nr.:

ZE5827/XF

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

10 m

Schutzart (IP):

IP42

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84798997

Gewicht:

0.001 kg

Robuster Industrieroller Serie 5000• Schlagzähes Kunststoffgehäuse• Langlebige Schleifkontakte und doppelter Erdungskontakt• Kabeleinführungsöffnung mit kabelschonenden Laufrollen• Schwenkbarer Montagebügel• Kabel-Rücklaufsperre mit Zahnarretierung alle 50 cm. Leicht auszuschalten,falls das Kabel kontinuierlich unter Anspannung sein soll.• Thermischer Überlastschutz• Kabeltypen H05VV-F und H07RN-F• Einsatztemperatur -5° C / +40° C• Schutzart IP42Zubehör:Art. Nr. ZE949/5000:Vorrichtung um den Befestigungsbügel zu fixieren,unentbehrlich z.B. bei Deckenbefestigung