ZECA - Kabelaufroller XF-Gelb + Zange 150A Leiter:1x16mm²GEGN,Kabell.8,5+1,5m,IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZE5832/XF/314
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Aderquerschnitt - 16 mm²
Ader-Zahl - 1
Kabellänge - 8.5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8053251195096
Sonepar Artikelnummer
120390886
Hersteller Artikelnummer
ZE5832/XF/314
Hersteller Typ
ZE5832/XF/314
Hersteller Artikel Nr.:
ZE5832/XF/314
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Aderquerschnitt:
16 mm²
Ader-Zahl:
1
Kabellänge:
8.5 m
Schutzart (IP):
IP42
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
0.001 kg


