ZECA - Kabelaufroller XF-Gelb + Zange 150A Leiter:1x6mm²GEGN,Kabell.:12,5+1,5m,IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZE5834/XF/314
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Aderquerschnitt - 6 mm²
Ader-Zahl - 1
Kabellänge - 12.5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8053251195089
Sonepar Artikelnummer
120390885
Hersteller Artikelnummer
ZE5834/XF/314
Hersteller Typ
ZE5834/XF/314
Hersteller Artikel Nr.:
ZE5834/XF/314
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Aderquerschnitt:
6 mm²
Ader-Zahl:
1
Kabellänge:
12.5 m
Schutzart (IP):
IP42
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.001 kg


