Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZECA - Schlauchaufroller 804 AIR Innen-Dm.8mm,Schlauchlänge9+1m

kopierenkopieren
ZECA - Schlauchaufroller 804 AIR Innen-Dm.8mm,Schlauchlänge9+1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZE804/8

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 84249080

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8057685927582

Sonepar Artikelnummer

120317495

Hersteller Artikelnummer

ZE804/8

Hersteller Typ

ZE804/8

Hersteller Artikel Nr.:

ZE804/8

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84249080

Gewicht:

0.001 kg

Schlauchaufroller 804 AIRRobuster Industrieroller / 15 bar• Schlagzähes Kunststoffgehäuse• Schwenkbarer Montagebügel• Schlauch-Rücklaufsperre mit Zahnarretierung alle 50 cm. Leicht auszuschalten,falls der Schlauch kontinuierlich unter Anspannung seinsoll.• Schlauchtype: widerstandsfähiger Polyurethanschlauch• Zuleitung 1,5 m• Einsatztemperatur -5° C / +40° C