Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZECA - Schlauchaufroller AIR America Innen-Dm.10mm,Schlauchlänge15+1m

kopierenkopieren
ZECA - Schlauchaufroller AIR America Innen-Dm.10mm,Schlauchlänge15+1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZEAM85/10

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 84249080

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8057685920248

Sonepar Artikelnummer

120353948

Hersteller Artikelnummer

ZEAM85/10

Hersteller Typ

ZEAM85/10

Hersteller Artikel Nr.:

ZEAM85/10

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84249080

Gewicht:

0.001 kg

Schlauchaufroller AIR AmericaAm Beginn des Design-Projekts wurden die Ziele wie folgt definiert:• formschön, attraktiv und unverwechselbar• hochwertig, langlebig und besonders robust• gängige Schlauchlänge und Durchmesser• kostengünstigDas Resultat des Design-Projekts hat alle Vorgaben erfüllt und dieErwartungen sogar noch übertroffen, mit dem AIR-American bestreitetZECA einen völlig neuen Weg. Industriebetriebe investieren heute invollautomatische Fertigungsstraßen, robotergesteuerteBetriebsabwicklungen und hochwertigste Bodenbeläge. Mit diesenMaßnahmen wird aus dem Betrieb ein Schauobjekt fürKundenführungen und Betriebsbesichtigungen.Diese innovativen Betriebe können künftig auf sehr attraktive Art auchIhre Schlauchaufroller sehen lassen!• Robuster Design- und Industrieroller / 15 bar• Schlagzähes Kunststoffgehäuse in TOP-Design• Schwenkbarer Montagebügel• Schlauch-Rücklaufsperre mit Zahnarretierung alle 50 cm. Leicht auszuschalten,falls der Schlauch kontinuierlich unter Anspannung sein soll.• Schlauchtype: widerstandsfähiger Polyurethanschlauch, schwarz glänzend• Zuleitung: 1,5 m• Einsatztemperatur: -5 - +40° C