Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZECA - Schlauchaufroller MINI X AIR Innen-Dm.6x8mm,Schlauchlänge5,5+1m

kopierenkopieren
ZECA - Schlauchaufroller MINI X AIR Innen-Dm.6x8mm,Schlauchlänge5,5+1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZE9100/6

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 84249080

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8057685928107

Sonepar Artikelnummer

120353963

Hersteller Artikelnummer

ZE9100/6

Hersteller Typ

ZE9100/6

Hersteller Artikel Nr.:

ZE9100/6

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84249080

Gewicht:

0.001 kg

Schlauchaufroller MINI X AIRKleiner Werkstattroller / 12 bar• Schlagzähes Kunststoffgehäuse• Schwenkbarer Montagebügel• Schlauch-Rücklaufsperre mit Zahnarretierung alle 50 cm. Leichtauszuschalten, falls der Schlauch kontinuierlich unter Anspannungsein soll.• Schlauchtype: widerstandsfähiger Polyurethanschlauch• Einsatztemperatur -5° C / +40° C