Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - 10K NTC Fühler für benutzerdefinierte Eingänge-Mini

kopierenkopieren
ZENNIO - 10K NTC Fühler für benutzerdefinierte Eingänge-Mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9900015

  • Messbereich - 145 °C

  • Länge der Sonde - 1000 mm

  • Länge des Anschlusskabels - 30 m

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080791917

Sonepar Artikelnummer

121400991

Hersteller Artikelnummer

9900015

Hersteller Typ

9900015

Hersteller Artikel Nr.:

9900015

Messbereich:

145 °C

Länge der Sonde:

1000 mm

Länge des Anschlusskabels:

30 m

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90259000

Gewicht:

0.003 kg

10K NTC-Temperaturfühler für Zennio-Eingänge, die eine benutzerdefinierte Konfiguration des NTC-Fühlers ermöglichen. Die kompakte Größe dieses Fühlers erleichtert die Installation in Schaltern und Steckdosenrahmen, er ist auch perfekt für den Anschluss an Touchpanel-Eingängen geeignet, wo Diskretion an erster Stelle steht. Kompatibilität: Dieses Zubehörteil muss an einen Eingang eines Zennio-Gerätes angeschlossen werden, das eine benutzerdefinierte Konfiguration des NTC-Fühlers erlaubt. Um herauszufinden, ob ein Gerät mit diesem Zubehör kompatibel ist, konsultieren Sie das Datenblatt des betreffenden Geräts.