Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - 4-Draht-Ethernet-Anschluss mit Push-In-Verbindung. ZACETH

kopierenkopieren
ZENNIO - 4-Draht-Ethernet-Anschluss mit Push-In-Verbindung. ZACETH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZACETHCN

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Anwendung - Ethernet

  • Anschlussart vorne - sonstige

  • Anzahl der Steckverbinder vorne - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080797940

Sonepar Artikelnummer

121415183

Hersteller Artikelnummer

ZACETHCN

Hersteller Typ

ZACETHCN

Hersteller Artikel Nr.:

ZACETHCN

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Anwendung:

Ethernet

Anschlussart vorne:

sonstige

Anzahl der Steckverbinder vorne:

1

Zubehör:

Ja

Anschlussart hinten:

sonstige

Anzahl der Steckverbinder hinten:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.003 kg

4-Draht-Ethernet-Anschluss mit Push-In-Verbindung. ZACETH