ZENNIO - 400m. KNX Kabel (mit Zennio logo) - 1 x 2 x 0,8 mm - Halogenfrei 300V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9900013
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 2
Anzahl der Verseilelemente - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080797247
Sonepar Artikelnummer
121415219
Hersteller Artikelnummer
9900013
Hersteller Typ
9900013
Hersteller Artikel Nr.:
9900013
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilung:
Bündel
Mantelmaterial:
Polyolefine
Kabeltyp:
sonstige
Leiter-Material:
Kupfer
Leiterdurchmesser:
0.8 mm
AWG-Größe:
20
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Anzahl der Mantelschichten:
1
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
4.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
47 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 .. 70 °C
Geeignet als Signalkabel:
Ja
Gewicht:
46 kg/km
Nennspannung U:
300 V
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
12.300 kg


