Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - 4P zu RJ45 Buchse Adapterkabel für Z41 Pro, Z41 COM, Z70 v2 & Z100

kopierenkopieren
ZENNIO - 4P zu RJ45 Buchse Adapterkabel für Z41 Pro, Z41 COM, Z70 v2 & Z100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZN1AC-4PRJ45H

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Anwendung - Ethernet

  • Anschlussart vorne - RJ45 8(8)

  • Anzahl der Steckverbinder vorne - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080796912

Sonepar Artikelnummer

121415210

Hersteller Artikelnummer

ZN1AC-4PRJ45H

Hersteller Typ

ZN1AC-4PRJ45H

Hersteller Artikel Nr.:

ZN1AC-4PRJ45H

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Anwendung:

Ethernet

Anschlussart vorne:

RJ45 8(8)

Anzahl der Steckverbinder vorne:

1

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Anschlussart hinten:

sonstige

Anzahl der Steckverbinder hinten:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.004 kg

4P zu RJ45 Buchse Adapterkabel für Z41 Pro, Z41 COM, Z70 v2 & Z100