ZENNIO - AC/DC Jalousie-Koppler für bis zu zwei Kanäle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZAC-SHUC2C
Ausgangsspannung - 12 V
Nennleistung - 192 W
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - ES
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080788900
Sonepar Artikelnummer
121400890
Hersteller Artikelnummer
ZAC-SHUC2C
Hersteller Typ
ZAC-SHUC2C
Hersteller Artikel Nr.:
ZAC-SHUC2C
Ausgangsspannung:
12 V
Nennleistung:
192 W
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.160 kg
AC/DC Jalousie-Koppler zur Hutschienenmontage (2 TE) für die Umwandlung von 230 VAC Rollladenkanälen zur Steuerung von 12/24 VDC-Rollläden, 24 VDC Zusatzspannung wird benötigt.


