ZENNIO - ALLinBOX 88 v2. Multifunktionsaktor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZPR88V2
Bussystem KNX - Ja
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 8
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080789433
Sonepar Artikelnummer
121400877
Hersteller Artikelnummer
ZPR88V2
Hersteller Typ
ZPR88V2
Hersteller Artikel Nr.:
ZPR88V2
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
8
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX Secure:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
8
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Max. Schaltleistung:
4000 W
Ausgangsleistung:
4000 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
250 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.25 W
Mit Busankopplung:
Ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
71 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.521 kg


