ZENNIO - ALLinBOX Hospitality v2. Multifunktionsaktor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZPRHPV2
Bussystem KNX - Ja
Montageart - REG
Bemessungsstrom - 16 A
Bussystem KNX Secure - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080789457
Sonepar Artikelnummer
121400879
Hersteller Artikelnummer
ZPRHPV2
Hersteller Typ
ZPRHPV2
Hersteller Artikel Nr.:
ZPRHPV2
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
REG
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX Secure:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4.5
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Max. Schaltleistung:
4000 W
Ausgangsleistung:
4000 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
250 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.15 W
Mit Busankopplung:
Ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
67 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.301 kg


