ZENNIO - AudioInRoom. KNX-Audio-Controller f. Bluetooth und Aux-Eingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZMU-AUIR
Anzahl der Audio-Eingänge - 2
Anzahl der Audio-Ausgänge - 4
Eingänge mit Prioritätsschaltung - Ja
Höhe - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080792761
Sonepar Artikelnummer
121401012
Hersteller Artikelnummer
ZMU-AUIR
Hersteller Typ
ZMU-AUIR
Hersteller Artikel Nr.:
ZMU-AUIR
Anzahl der Audio-Eingänge:
2
Anzahl der Audio-Ausgänge:
4
Eingänge mit Prioritätsschaltung:
Ja
Höhe:
23 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.103 kg


