Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - AudioInRoom. Lautsprecher 4'' 8 Ohm

kopierenkopieren
ZENNIO - AudioInRoom. Lautsprecher  4'' 8 Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZACLS4

  • Farbe - weiß

  • Nennbelastbarkeit - 20 W

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Impedanz - 8 Ohm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080792815

Sonepar Artikelnummer

121401014

Hersteller Artikelnummer

ZACLS4

Hersteller Typ

ZACLS4

Hersteller Artikel Nr.:

ZACLS4

Farbe:

weiß

Nennbelastbarkeit:

20 W

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Impedanz:

8 Ohm

Musikbelastbarkeit:

20 W

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

77 mm

Durchmesser:

175 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182900

Gewicht:

1.064 kg

Modelle: Weiß (Bez. ZACLS4) / Schwarz (Bez. ZACLS4A).