ZENNIO - BIN-T 4X. Universale Schnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZIOBINT4
Bussystem KNX - Ja
Montageart - Geräteeinbaukanal
Anzahl der Eingangskanäle - 4
Anzahl der Schalteingänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080792495
Sonepar Artikelnummer
121400942
Hersteller Artikelnummer
ZIOBINT4
Hersteller Typ
ZIOBINT4
Hersteller Artikel Nr.:
ZIOBINT4
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Anzahl der Eingangskanäle:
4
Anzahl der Schalteingänge:
4
Bussystem KNX Secure:
Ja
Anzahl der Eingänge:
4
Eingangsspannung:
12 V
Anzahl der Ausgangskanäle:
8
Bemessungsstrom:
0.002 A
Bemessungsbetriebsspannung:
12 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85371010
Gewicht:
0.002 kg


