ZENNIO - BIN-T 6X. Universale Schnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZIOBINT6
Bussystem KNX - Ja
Montageart - Geräteeinbaukanal
Anzahl der Eingangskanäle - 6
Anzahl der Schalteingänge - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080792501
Sonepar Artikelnummer
121400943
Hersteller Artikelnummer
ZIOBINT6
Hersteller Typ
ZIOBINT6
Hersteller Artikel Nr.:
ZIOBINT6
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Anzahl der Eingangskanäle:
6
Anzahl der Schalteingänge:
6
Bussystem KNX Secure:
Ja
Anzahl der Eingänge:
6
Eingangsspannung:
12 V
Anzahl der Ausgangskanäle:
8
Bemessungsstrom:
0.002 A
Bemessungsbetriebsspannung:
12 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85371010
Gewicht:
0.002 kg


