ZENNIO - CO?-Sensor - Zubehör für Z35 v3 und die CX-Familie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZACCO2S
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - CO2-Sensor
Montageart - Unterputz
Leistungsaufnahme - 0.84 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8435740190391
Sonepar Artikelnummer
121415161
Hersteller Artikelnummer
ZACCO2S
Hersteller Typ
ZACCO2S
Hersteller Artikel Nr.:
ZACCO2S
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
CO2-Sensor
Montageart:
Unterputz
Leistungsaufnahme:
0.84 W
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
90271010
Gewicht:
0.019 kg


