Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - CX35. KNX kapazitives Touchpanel mit 3,5'' - Silber

kopierenkopieren
ZENNIO - CX35. KNX kapazitives Touchpanel mit 3,5'' - Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZVICX35S

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Melde- und Bedientableau

  • Montageart - Unterputz

  • Display - TFT LCD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080812858

Sonepar Artikelnummer

121414935

Hersteller Artikelnummer

ZVICX35S

Hersteller Typ

ZVICX35S

Hersteller Artikel Nr.:

ZVICX35S

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Unterputz

Display:

TFT LCD

Zusammenstellung:

Bedienelement

Bezeichnungsfeld:

Ja

Touchfunktion:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Werkstoff:

Glas

Farbe:

Silber

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.163 kg

CX35 ist ein 3.5''-KNX-Touchpanel mit kapazitivem Display, das sowohl horizontal als auch vertikal installiert werden kann. Es ist für die Raumsteuerung oder als Hauptcontroller der Installation konzipiert und integriert Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren für eine präzise Steuerung des Raumklimas. Es ermöglicht die Konfiguration von bis zu 96 Funktionen, die auf vollständig anpassbaren Seiten verteilt sind. Die moderne und intuitive grafische Benutzeroberfläche kann im Hell- oder Dunkelmodus betrieben werden und verfügt über anpassbare farbige Symbole mit der Möglichkeit, eigene Designs zu importieren. Zusätzlich bietet das Gerät eine Bildschirmschonerfunktion zur Anzeige von Datum und Uhrzeit oder eines personalisierten Bildes. Die Spannungsversorgung erfolgt ausschließlich über den KNX-Bus, wodurch eine flexible Installation ohne zusätzliche Stromversorgung möglich ist. Das Gerät verfügt über 4 analoge/digitale Eingänge zum Anschluss von Temperaturfühlern, Bewegungsmeldern oder binären Geräten. KNX Secure ist integriert.