ZENNIO - DALI BOX Broadcast 6CH v2: KNX-DALI Broadcast Interface

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZDIDLB6V2
Montageart - REG
Nennspannung - 18 V
Frequenz - 50 .. 60 Hz
Steuerstrom - 500 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8435740188794
Sonepar Artikelnummer
121400937
Hersteller Artikelnummer
ZDIDLB6V2
Hersteller Typ
ZDIDLB6V2
Hersteller Artikel Nr.:
ZDIDLB6V2
Montageart:
REG
Nennspannung:
18 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Steuerstrom:
500 mA
Leistungsaufnahme:
0.24 W
Dimmung DALI:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Gerätebreite:
79 mm
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
67 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.221 kg


