ZENNIO - DALI BOX Interface 64 X2. KNX-DALI Interface

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZDID64X2
Montageart - REG
Nennspannung - 18 V
Frequenz - 50 .. 60 Hz
Steuerstrom - 200 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8435740188800
Sonepar Artikelnummer
121400940
Hersteller Artikelnummer
ZDID64X2
Hersteller Typ
ZDID64X2
Hersteller Artikel Nr.:
ZDID64X2
Montageart:
REG
Nennspannung:
18 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Steuerstrom:
200 mA
Leistungsaufnahme:
0.24 W
Dimmung DALI:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Gerätebreite:
79 mm
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
67 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.252 kg


