ZENNIO - DIMinBOX 1-10V X4. Dimmaktor mit 4 Kanälen für 1-10V-Vorschaltgeräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZDI110X4
Montageart - REG
Bemessungsstrom - 16 A
Dimmung 1-10 V - Ja
Dimmung mit Push-button - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8435740189098
Sonepar Artikelnummer
121400935
Hersteller Artikelnummer
ZDI110X4
Hersteller Typ
ZDI110X4
Hersteller Artikel Nr.:
ZDI110X4
Montageart:
REG
Bemessungsstrom:
16 A
Dimmung 1-10 V:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
67 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.241 kg


